Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg
Artikel-Nr.:
     270-K6000-GF
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Universalpalette mit 9 Füßen, geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand (mit Rand: K6000-GFR)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x140 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
19 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 5000 ; dynamisch: 1500 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kiga industriepalette, industrie palette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten Europalette, Europaletten, Leichtpalette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 60,39*
33 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,81*
€ 63,69*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 65,70*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 66,35*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,75*
€ 97,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 14 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 28 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 301,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.