Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Gabelhubwagen CX 12 Plus Trgf.1200 kg Gabel-L.1150mm 0,35 kW LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9111443629
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     CX12 S2 EC149100000
EAN/GTIN:
     8018539062880
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
für den leichten Einsatz bei beengten Platzverhältnissen · Tragfähigkeit 1200 kg · kompakt und wendig auch zur Mitnahme auf dem LKW geeignet · einfache Steuerung der Fahrtrichtung und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit · Schleichfahrttaster am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen · konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · Fahrgestell zusätzlich mit 2 seitlichen Stützrädern für hohe Standsicherheit · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · mit Starterbatterie und integriertem Ladegerät Weitere technische Eigenschaften: · Fahrgeschwindigkeit leer: 4,8km/h · Arbeitsgangbreite: 1782mm · Gewicht: 165kg · Lastschwerpunkt: 600mm · Hubgeschwindigkeit leer: 0,04m/s · Batterie: 24/60V/Ah · Lenkräder: Vollgummi 186 x 50mm · Wenderadius: 1268mm · Freihub: 115mm · Stützräder Polyurethan: 75 x 25mm · Gesamtbreite: 520mm · Senkgeschwindigkeit leer: 0,02m/s · Steigfähigkeit leer: 25% · Gabelrollen Single: 82 x 82mm · Hubmotorleistung: 0,4kW · Ladegerät: 24/11,5V/Ah · Steigfähigkeit Volllast: 10% · Gesamtlänge: 1510mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Plus
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,03 m/s
Hubhöhe:
200 mm
Fahrmotorleistung:
0,35 kW
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
4,3 km/h
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,05 m/s
Marke:
LIFTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Ameise, E-Gabelhubwagen, Elektro-Hubwagen, Gabelhubwagen, Hubwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.781,68*
€ 2.900,27*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.784,28*
€ 2.900,77*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.186,67*
€ 3.288,47*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.236,30*
€ 3.338,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.720,74*
€ 3.840,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.338,10*
€ 3.972,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.310,34*
€ 3.939,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.254,81*
€ 3.873,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.236,30*
€ 3.851,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,47*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,10*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,03*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,64*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,13*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 84,36*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 66,05*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 75,93*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 140,48*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46001-U
ab € 120,48*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46002-U
ab € 134,47*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46003-U
ab € 194,18*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46004-U
ab € 186,70*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46005-U
ab € 240,10*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46006-U
ab € 225,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.