Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepalette, 1000 x 1200 mm, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120113
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K7000-GR/KO
EAN/GTIN:
     4250690700537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Industrie-Palette
Industriepalette

Hergestellt aus PE-Recyclingmaterial. Die Palette ist allseitig einfahrbar und hat ein geschlossenes Oberdeck. Mit Antirutschkante. Temperaturbeständig von -20-° bis + 60-° C.
3 Kufen
Traglast bei gleichmässiger Flächenbelastung:
- statisch = 4000 kg
- dynamisch = 1200 kg
Masse: B 1000 x L 1200 x H 150 mm
Gewicht: ca. 23 kg
Farbe: Grau
VE: 5 Stück

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kiga industriepalette, industrie palette, 120113, 120113-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten, Stapelpalette
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,48*
€ 173,81*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 369,87*
€ 433,30*
14 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 453,82*
€ 522,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,90*
€ 571,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,38*
€ 482,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,99*
€ 471,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,87*
€ 440,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A007
ab € 60,10*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A005
ab € 133,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.