Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro und Industrie-Paletten ab 10 Stück LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm | PA0439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro und Industrie-Paletten ab 10 Stück LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm | PA0439
Euro und Industrie-Paletten ab 10 Stück LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm | PA0439
Artikel-Nr.:
     261-PA0439
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K7000-GR/KO ab 10 St³ck
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Euro und Industrie-Paletten ab 10 Stück LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm | PA0439

Euro und Industrie-Paletten ab 10 Stück LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
##DeleteValue##
Produkttyp:
Euro- und Industriepaletten
VE/Stück:
1
Tragkraft statisch kg:
5000
Höhe mm:
155
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft dynamisch kg:
1500
Unterbau:
Kufen
Länge mm:
1000
LxBxH mm:
1000 x 1200 x 155
Abnahmemenge:
ab 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: kiga industriepalette, industrie palette, Sicherheits, Auffangwanne, Holzpalette, Faltkiste, Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A007
ab € 60,10*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A005
ab € 133,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.