Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1200 kg Hubhöhe 200 mm | TP4805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1200 kg Hubhöhe 200 mm | TP4805
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1200 kg Hubhöhe 200 mm | TP4805
Artikel-Nr.:
     261-TP4805
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EC149100000
EAN/GTIN:
     8018539062897
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1200 kg Hubhöhe 200 mm | TP4805

Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1200 kg Hubhöhe 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Elektrohydraulik
Hubbereich mm:
85-200
Mit Drucker:
Ohne Deckel
Hubwagentyp:
Elektro-Paletthubwagen
Gabellänge mm:
1150
Tragkraft kg:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Gabelrollenausführung:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.784,90*
€ 2.967,70*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.792,66*
€ 2.968,22*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.169,73*
€ 3.364,21*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.221,59*
€ 3.414,78*
Lager 261
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.731,12*
€ 3.924,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.924,97*
€ 4.670,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.860,17*
€ 4.593,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.767,80*
€ 4.483,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.732,81*
€ 4.442,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.731,12*
€ 4.440,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,32*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,37*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,38*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 59,02*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 68,97*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 83,67*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,76*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 76,46*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 139,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46001-U
ab € 120,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46002-U
ab € 134,54*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46003-U
ab € 194,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46004-U
ab € 216,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46005-U
ab € 240,93*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46006-U
ab € 225,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.