Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Textilband 10 mit Sicherheitsverschluss, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Textilband 10 mit Sicherheitsverschluss, schwarz
Durable Textilband 10 mit Sicherheitsverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-28086E-2
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8119-01
EAN/GTIN:
     4005546800042
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
Personen-Namensschilder
Durable Textilband 10 mit Sicherheitsverschluss

Das 10 mm breite Textilband kann durch die Klammer mit allen DURABLE-Namensschildern kombiniert werden, die mit einer Clip-Ausstanzung oder Nadel ausgestattet sind!

- Sicherheitsverschluß öffnet sich, sobald eine starke Zugbelastung auftritt
- Länge: 44 cm
- Farbe: schwarzProdukttyp: Textilband
Befestigungsart: Klemme
Aufrollmechanik (Jojo): Nein
Länge: 44 cm
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Besonderheiten: Sicherheitsverschluss


Herstellerangaben gemäß GPSR: DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstr. 77-79, 58636 Iserlohn, durable@durable.de
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,60*
€ 14,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,07*
€ 15,11*
2 Tage
507
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 10,06*
€ 15,81*
Lager 388
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,295*
€ 16,56*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,96*
€ 18,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,995*
€ 17,84405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,835*
€ 17,65365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,275*
€ 16,98725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,295*
€ 13,44105
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1295* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 33,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
€ 50,05*
Zubehör
Durable
830758
€ 4,834*
Zubehör
Durable
898810
€ 17,84*
Zubehör
Durable
898801
€ 1,83*
Zubehör
Durable
898910
€ 24,90*
Zubehör
Durable
898901
€ 2,566*
Zubehör
Durable
891819
€ 18,54*
Zubehör
Durable
891919
€ 25,63*
Zubehör
Durable
895519
€ 3,94*
Zubehör
Durable
895619
€ 4,17*
Zubehör
Durable
868319
€ 4,10*
Zubehör
Durable
868901
€ 7,95*
Zubehör
Durable
841419
€ 22,48*
Zubehör
Durable
892119
€ 24,16*
Zubehör
Durable
892219
€ 20,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.