Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™
Artikelbild: ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™
Artikel-Nr.:
     380-B-2495-6
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2495-6
EAN/GTIN:
     4792249059371
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4442C), Trägermaterial: Polyethylen/Glasfaser/Nylon/Elasthan
Material Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk) Pat. EP 1608808
Material Futter: Polyester, Elasthan, Polyethylen/Glasfaser/Nylon
Materialstärke: 1,00 mm
Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4442C)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100
- Für den Umgang mir Lebensmittel geeignet (Umfang mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln)

Produkteigenschaften:
- DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
- CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Größe 6
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, (4442C), 388, ATG®, EN, MaxiCut®, Schnittschutz-Strickhandschuh, Ultra™,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 7,85*
€ 10,18*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,22*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 10,53*
3 Tage
460
12
€ 6,99*
ab € 8,61*
€ 10,75*
Lager 380
11
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 11,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.