| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228374 Herst.-Nr.: 2495/6 EAN/GTIN: 4792249059357 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Länge: 25 cm
- Farbe: schwarz-grau
Material:
Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Weitere Informationen: | | Schnittschutzklasse: | 5 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 6 | Länge: | 240 mm | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe C | Normen: | EN 388, EN 420 | Schutz: | EN 388: 4542C | Schnittschutz EN 388: | Stufe 5 | Material: | Glasfaser / Nitril / Textil | Hersteller: | ATG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,79* | € 10,10* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,09* | € 10,17* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,13* | € 10,22* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,39* | € 10,54* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 8,58* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|