Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Elite™, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Elite™
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Elite™
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     380-B-2443-9
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2443-9
EAN/GTIN:
     4792249055526
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4121A), Trägermaterial: Nylon/Spandex
Material Beschichtung: pat. Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), handflächenbeschichtet
Material Futter: Nylon, Spandex
Materialstärke: 0,80 mm
Länge: ca. 21,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121A)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- 30% dünner und leichter als gängige Nitril-Schaum-Handschuhe
- DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, (4121A), 388, ATG®, EN, Elite™,, MaxiFlex®, Nylon-Strickhandschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,16*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,64*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 4,14*
23 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,21*
Lager 380
164
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 288 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
56-426/11
ab € 4,28*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2443
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2373-10
ab € 4,75*
Ähnlich
ATG
2373-7
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,28*
Ähnlich
ATG
2373-9
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2443-11
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2443-7
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2443-8
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.