Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor Chemikalienschutz-Handschuhe PVC grün 35 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor Chemikalienschutz-Handschuhe PVC grün 35 cm
Artikelbild: texxor Chemikalienschutz-Handschuhe PVC grün 35 cm
Artikelbild: texxor Chemikalienschutz-Handschuhe PVC grün 35 cm
Artikel-Nr.:
     380-B-2141
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2141
EAN/GTIN:
     4031301036852
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyvinylchlorid (PVC), im Handbereich geraut, hochwertig, leichtes Baumwollinterlock-Futter

- Handschuhlänge: ca. 35 cm
- Materialstärke: Handfläche = ca. 1,40 mm/Stulpe = ca. 1,00 mm

MATERIAL:
- Polyvinylchlorid (PVC)
- Innenfutter: 100% Baumwoll-Strickgewebe Interlock

FARBE:
grün

NORMEN:
PSA-Kategorie III (Schutz vor umfassende Risiken):
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken
- EN 374-1:2016/Typ A - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien
- EN 374-5:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen (Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen)
- EN 374-4:2013 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen (Teil 4: Bestimmung des Widerstandes gegen Degradation durch Chemikalien)

Abriebfestigkeit: 4
Schnittfestigkeit: 1
Weiterreißfestigkeit: 2
Durchstichfestigkeit: 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

Chemikalien; Durchbruchzeit (Min.); Klasse
n-Heptan (J); 34; 2
40% Natriumhydroxyd (K); > 480; 6
96% Schwefelsäure (L); 101; 3
65% Salpetersäure (M); 120; 3
30% Wasserstoffperoxid (P); > 480; 6
40% Flusssäure (S); 300; 5
37% Formaldehyd (T); > 480; 6

Widerstand gegen Bakterien und Pilze: bestanden
Widerstand gegen Viren: bestanden

EIGENSCHAFTEN:
- hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb besonders langlebig
- hohe Flexibilität
- Beständigkeit gegen Flüssigkeiten, Öle und Chemikalien (siehe Informationen des Herstellers)
- exzellenter Nass- und Trockengriff dank der gerauten Oberfläche

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit hohen Risiken sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierung, Farben, Lacken, Ölen, Benzin, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Chemieindustrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Fischindustrie, Agrarwirtschaft, Facility Management u.v.m.

GRÖßE:
- Universalgröße 10
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyvinylchlorid
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 3,61*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,66*
Lager 380
65
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 6,44*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,29*
€ 8,21*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2111_9
ab € 3,61*
Ähnlich
Texxor
2112_10
ab € 3,85*
Ähnlich
Texxor
2171
ab € 19,66008*
Ähnlich
Texxor
2170
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.