Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor PVC-Handschuhe rotbraun 35 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor PVC-Handschuhe rotbraun 35 cm
Artikelbild: texxor PVC-Handschuhe rotbraun 35 cm
Artikel-Nr.:
     380-B-2171
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2171
EAN/GTIN:
     4031301009818
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyvinylchlorid (PVC), vollbeschichtet, Polyester-Strickfutter

- Handschuhlänge: ca. 35 cm

MATERIAL:
- Beschichtung: Polyvinylchlorid (PVC)
- Futter: 100% Polyester

FARBE:
rotbraun

NORMEN:
PSA-Kat. II - umfasst mittlere Risiken, die nicht unter Kat. I oder III aufgeführt sind, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union):
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken
- EN 13594:2015 - Schutz gegen Stoß

Abriebfestigkeit: 4
Schnittfestigkeit: 1
Weiterreißfestigkeit: 1
Durchstichfestigkeit: 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

EIGENSCHAFTEN:
- hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb besonders langlebig
- hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (keine Chemikalien, siehe Informationen des Herstellers)
- exzellenter Nass- und Trockengriff

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf die mechanischen Risiken) und hohen Anforderungen an die Abriebfestigkeit, in feuchter Umgebung sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Fischfang und -verarbeitung, Forst- und Agrarwirtschaft, Gartenbau, Entsorgung und Recycling, Facility Management u.v.m.

GRÖßE:
- Universalgröße 10

VERPACKUNGSEINHEIT:
- 12 Paar im Polybeutel
- 120 Paar im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyvinylchlorid
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,63834* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,14004*
€ 39,43665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,05004*
€ 35,75955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,03004*
€ 30,97575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,59008*
€ 28,0722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,66008*
€ 23,3955
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2173-10
ab € 2,89*
Ähnlich
Texxor
2111_9
ab € 3,61*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,92*
Ähnlich
Texxor
2170
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.