Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® DETECT Pflasterstrips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Pflasterstrips
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Pflasterstrips
Artikel-Nr.:
     380-9262329651
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     336.023.29651
EAN/GTIN:
     4045444600634
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: 19 x 72 mm, - elastisch, hypoallergen, detektierbar
- einzeln eingesiegelt,
- Schachtel à 100 Strips
- Maße: 19 x 72 mm
- Farbe: blau
- Material: Textilgewebe
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch
Farbe:
blau
Hersteller:
70235
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster, 19, 72, Actiomedic®, DETECT, Maße:, Pflasterstrips, mm, x
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 7,14*
€ 10,08*
Lager 380
29
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 12,10*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.43068
ab € 6,29*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.13306
ab € 5,23*
Ähnlich
GRAMM medical
137.020.19720
ab € 4,37*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,67*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,99*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,89*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,29*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,27*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,62*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,56*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,12*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,59*
Ähnlich
Söhngen
ab € 33,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.