Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftpflaster nach DIN 13019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Heftpflaster nach DIN 13019 (Art. 25523)
Modellbeispiel: Heftpflaster nach DIN 13019 (Art. 25523)
Modellbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-25523
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607899
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
  • Material: Vliesstoff
  • Rollenlänge: 5 m
  • Breite 25 mm
  • Farbe: weiß
  • Mindestbestellmenge: 80 Stück

|
  • hohe Klebekraft sorgt für einen starken Halt
  • zugfest, luftdurchlässig und leicht abreißbar
  • höchste Sicherheit und benutzerfreundlich
  • mehrsprachige Beschriftung ermöglicht jedem Ersthelfer, sich zu orientieren
    und zu reagieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vliesstoff
Breite:
25 mm
Rolle Länge:
5 m
Mindestbestellmenge:
80 Stk.
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Vliesfixierpflaster, Vliesheftpflaster, Vliespflaster, fixierpflaster 5m x 2,5 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Folienheftpflaster, Wundpflaster, Brustwarzenpflaster, Kühlpflaster, Infektionspflaster, Kanülenpflaster, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,00*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 108,99*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 5,31*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,07*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,07*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,39*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 8,01*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,72*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,34*
Ähnlich
Söhngen
ab € 2,36*
Ähnlich
Söhngen
ab € 3,61*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,52*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,22*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,83*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,48*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.