Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkuppenverband Actiomedic® 'Elastic'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fingerkuppenverband Actiomedic® -Elastic- (Art. 25467)
Modellbeispiel: Fingerkuppenverband Actiomedic® -Elastic- (Art. 25467)
Artikel-Nr.:
     328-25467
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607486
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
  • Material: Textilgewebe, hautfarbe
  • Maße (B x L): 43 x 68 mm
  • hautfreundlich, hypoallergen
    und luftdurchlässig
  • Inhalt: 50 Stück, einzeln eingesiegelt
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück (Packungen)

|
  • hohe Elastizität, dadurch maximaler Tragekomfort, auch an viel bewegten Stellen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Textilgewebe
Breite:
43 mm
Länge:
68 mm
Mindestbestellmenge:
8 Stk. (Packungen)
Inhalt:
50 Stk., einzeln eingesiegelt
Farbe:
hautfarbe
Eigenschaft:
hautfreundlich, hypoallergen und luftdurchlässig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 11,23*
Lager 328
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 12,73*
€ 16,68*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 133,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.43068
ab € 6,34*
Ähnlich
GRAMM medical
333.020.38755
ab € 6,04*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,40*
Ähnlich
GRAMM medical
137.020.19720
ab € 4,36*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 190,92*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 5,37*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,86*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,73*
Ähnlich
Söhngen
ab € 15,94*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,84*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 19,16*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,72*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,60*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,21*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.