Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingergelenkverbände Actiomedic® 'Detect' für den Lebensmittelbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fingergelenkverbände Actiomedic® -Detect- (Art. 25488)
Modellbeispiel: Fingergelenkverbände Actiomedic® -Detect- (Art. 25488)
Artikel-Nr.:
     328-25488
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607585
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
  • Maße (L x B): 38 x 75 mm
  • Material: Textilgewebe
  • Farbe: blau
  • hypoallergen und detektierbar
  • Inhalt: 50 Stück, einzeln eingesiegelt
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück (Packungen)

|
  • in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
  • somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
  • zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkenung und sogt für
    Qualität und Hygiene
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Textilgewebe
Breite:
75 mm
Länge:
38 mm
Mindestbestellmenge:
6 Stk. (Packungen)
Inhalt:
50 Stk., einzeln eingesiegelt
Farbe:
blau
Eigenschaft:
hypoallergen und detektierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 190,36*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 6,23*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,74*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,41*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,84*
Ähnlich
Söhngen
ab € 25,50*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 19,16*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,73*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,59*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,20*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,80*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,79*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 9,62*
Ähnlich
Söhngen
ab € 31,99*
Ähnlich
Plum Safety ApS
5501
ab € 17,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.