Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkuppenverbänden Actiomedic® 'Detect' für den Lebensmittelbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fingerkuppenverbände Actiomedic® -Detect- (Art. 25491)
Modellbeispiel: Fingerkuppenverbände Actiomedic® -Detect- (Art. 25491)
Artikel-Nr.:
     328-25491
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607615
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
  • Maße (L x B): 43 x 68 mm
  • Material: PE-Folie
  • Farbe: blau
  • hypoallergen, detektierbar und
    wasserabweisend
  • Inhalt: 50 Stück, einzeln eingesiegelt
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück (Packungen)

|
  • in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
  • somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
  • zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkenung und sogt für
    Qualität und Hygiene
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PE-Folie
Breite:
68 mm
Länge:
43 mm
Mindestbestellmenge:
8 Stk. (Packungen)
Inhalt:
50 Stk., einzeln eingesiegelt
Farbe:
blau
Eigenschaft:
hypoallergen, detektierbar und wasserabweisend
Weitere Suchbegriffe: Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster, Fingerkuppenpflaster, Fingerspitzenpflaster, Fingerspitzenverband, Pflaster, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 190,92*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 5,37*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,86*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,73*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,37*
Ähnlich
Söhngen
ab € 15,94*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 19,16*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,72*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,60*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,21*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,79*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,81*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 9,62*
Ähnlich
Söhngen
ab € 32,01*
Ähnlich
Plum Safety ApS
5501
ab € 16,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.