Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® ELASTIC Pflasterstrips


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® ELASTIC Pflasterstrips
Artikelbild: Actiomedic® ELASTIC Pflasterstrips
Artikel-Nr.:
     380-9262019720
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     137.020.19720
EAN/GTIN:
     4045444600795
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: 19 x 72 mm, - elastisch, hypoallergen und luftdurchlässig
- Material: Textilgewebe
- einzeln eingesiegelt
- Schachtel à 100 Strips
- Maße: 19 x 72 mm
- Farbe: hautfarben
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch
Farbe:
beige
Hersteller:
70235
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster, 19, 72, Actiomedic®, ELASTIC, Maße:, Pflasterstrips, mm, x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 7,80*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 21,37*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
137.021.19720
ab € 3,76*
Ähnlich
GRAMM medical
335.020.04086
ab € 6,37*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,40*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 4,34*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,92*
Ähnlich
GRAMM medical
31.700.160.000
ab € 4,86*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.