Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterset Actiomedic® 'Elastic'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflasterset Actiomedic® -Elastic- (Art. 25466)
Modellbeispiel: Pflasterset Actiomedic® -Elastic- (Art. 25466)
Artikel-Nr.:
     328-25466
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607479
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
  • Material: Textilgewebe, hautfarbe
  • hautfreundlich, hypoallergen
    und luftdurchlässig
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück

|
  • hohe Elastizität, dadurch maximaler Tragekomfort, auch an viel bewegten Stellen


Inhalt und Maße (B x L):
  • 10 Pflaster à 19 x 72 mm
  • 10 Pflaster à 25 x 72 mm
  • 10 Fingerverbände à 120 x 20 mm
  • 10 Fingerkuppenverbände à ca. 43 x 68 mm
  • 10 Fingergelenkverbände à ca. 38 x 75 mm
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Textilgewebe
Mindestbestellmenge:
10 Stk.
Farbe:
hautfarbe
Eigenschaft:
hautfreundlich, hypoallergen und luftdurchlässig
Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster finger, hypoallergene pflaster, Pflaster, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,66*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 5,32*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,06*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,88*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,37*
Ähnlich
Söhngen
ab € 15,03*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,22*
Ähnlich
Söhngen
ab € 23,60*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,55*
Ähnlich
Söhngen
ab € 3,96*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,20*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,63*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.