| |
|
| Artikel-Nr.: 328-24888 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527589584 |
| |
|
| | |
| - Material Box: Kunststoff, gelb
- Material Pflaster: Polyethylen, blau
- detektierbar und wasserfest
- atmungsaktiv und hypoallergen
Inhalt: - 40 Strips 20 x 72 mm
- 40 Strips 25 x 72 mm
- 20 Fingerkuppenverbände 43 x 72 mm
- 20 Fingergelenkverbände 40 x 72 mm
- 10 Fingerverbände 180 x 20 mm
| - für Betriebe der Lebensmittelindustrie sowie für Zulieferunternehmen
- in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
- somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
- zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkennung und sogt für
Qualität und Hygiene - besonders hautverträglicher und zuverlässiger Acrylkleber
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Polyethylen | Box Material: | Kunststoff | Farbe: | blau | Eigenschaft: | detektierbar und wasserfest; atmungsaktiv und hypoallergen | Box Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, Pflaster-Spenderbox, Pflaster, Wundversorgung, Söhngen |
| | |
| |