Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster-Set Actiomedic® 'Aquatic'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflaster-Set Actiomedic® -Aquatic- (Art. 25569)
Modellbeispiel: Pflaster-Set Actiomedic® -Aquatic- (Art. 25569)
Artikel-Nr.:
     328-25569
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527608001
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterbox
Pflasterset
  • Material Box: Kunststoff (PP), blau
  • Maße (BxHxT): 95 x 125 x 30 mm
  • Inhalt je Set: 24 Pflasterstrips à 19 x 72 mm
    wasserfest, hypoallergen und atmungsaktiv
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück (Packungen)

|
  • ideal für Ausflug, Reise, Sport und Hobby
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Box Material:
Kunststoff (PP)
Breite:
95 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
30 mm
Mindestbestellmenge:
20 Stk. (Packungen)
Inhalt:
24 Pflasterstrips à 19 x 72 mm
Eigenschaft:
wasserfest, hypoallergen und atmungsaktiv
Box Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 191,64*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 6,22*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,85*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,72*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,40*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,83*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 19,14*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,70*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,59*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,20*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,81*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 9,63*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,70*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 8,54*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 53,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.