Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh Gera, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh Gera
Artikelbild: Hase Handschuh Gera
Artikelbild: Hase Handschuh Gera
Artikelbild: Hase Handschuh Gera
Artikelbild: Hase Handschuh Gera
Artikel-Nr.:
     380-901500-7
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     901500-7
EAN/GTIN:
     4018949901513
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. II, EN 388, Flüssigkeitsabweisender Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit vollgetauchter Nitril Beschichtung und Strickbund.

Material:
- Trägermaterial: Baumwolle
- Beschichtung: Nitril
- Kat. II, EN 388:2016 (3111X)
- Farbe: natur/gelb
- Polybeutel: 12 Paar, Größe 7
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
gelb
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,02008*
€ 15,98004*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,78008*
€ 17,46*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,18008*
€ 19,2543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,85004*
€ 16,48155
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78008*
€ 12,8283
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,89834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,53*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.