Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh Gera, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh Gera
Artikelbild: Hase Handschuh Gera
Artikelbild: Hase Handschuh Gera
Artikelbild: Hase Handschuh Gera
Artikelbild: Hase Handschuh Gera
Artikel-Nr.:
     380-901500-11
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     901500-11
EAN/GTIN:
     4018949901551
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. II, EN 388, Flüssigkeitsabweisender Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit vollgetauchter Nitril Beschichtung und Strickbund.

Material:
- Trägermaterial: Baumwolle
- Beschichtung: Nitril
- Kat. II, EN 388:2016 (3111X)
- Farbe: natur/gelb
- Polybeutel: 12 Paar, Größe 11
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
gelb
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,03004*
€ 15,98004*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,79004*
€ 17,47008*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,47008*
€ 20,7894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,30004*
€ 20,58705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,48004*
€ 17,23125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81008*
€ 16,434
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 13,06008*
€ 15,5415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,79004*
€ 12,84015
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,89917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,33*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,77*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,37*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.