Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh Erfurt Lite, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh Erfurt Lite
Artikelbild: Hase Handschuh Erfurt Lite
Artikel-Nr.:
     380-901400-7
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     901400-7
EAN/GTIN:
     4018949901476
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. II, EN 388, Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril-Beschichtung und Strickbund.

Material:
- Trägermaterial: Baumwolle
- Beschichtung: Nitril
- Kat. II, EN 388:2016 (3111X)
- Farbe: natur/gelb
- Polybeutel: 12 Paar, Größe 7
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
gelb
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,00*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 1,02*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 0,71*
€ 1,08*
12
€ 5,00*
ab € 0,88*
€ 1,32*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,85*
€ 1,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,53*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.