Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh PU schwarz, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh PU schwarz
Artikelbild: Hase Handschuh PU schwarz
Artikel-Nr.:
     380-509560-8
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     509560-8
EAN/GTIN:
     4018949379220
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuhe, Kat. II, Montagehandschuh aus Polyester mit PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: PU
- Kat. II, EN 388:2016 (3131X)
- Farbe: schwarz
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 8
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Handschuh, Hase, II, Kat., Montagehandschuhe,, PU, Padua, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
48
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,59*
€ 4,14*
Lager 380
51
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 7,72*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 7,86*
5 Tage
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,54206*
€ 8,35206*
3 Tage
2
pro Packung
€ 3,95*
ab € 25,76*
€ 34,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,84*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.