Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex+, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex+
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex+
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex+
Artikel-Nr.:
     380-508645-10
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508645-10
EAN/GTIN:
     4018949864511
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. II, EN 388:2016 (2131X), Montagehandschuh aus Polyester mit Latex-Vollbeschichtung und Latexschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: Latex, Latexschaum
- Kat. II, EN 388:2016 (2131X)
- Wasserabweisend
- Vollbeschichtet
- Farbe: neon-gelb/orange/grau
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, +, 388, EN, Handschuh, Hase, II,, Kat., Latexschaum, SUPERFLEX
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 3,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,95*
€ 18,68*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 14,14262*
€ 19,83262*
Lager 380
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 21,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 15,51*
€ 21,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,324* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,35*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,18*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,29*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.