Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex Foam, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Foam
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Foam
Artikel-Nr.:
     380-508615-11
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508615-11
EAN/GTIN:
     4018949861527
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen.

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: Latexschaum
- Kat. II, EN 388:2016 (3121X)
- Farbe: rot/schwarz
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 11
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
rot
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,50*
Lager 380
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 14,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,71*
€ 14,54*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 14,66*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,88*
€ 15,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,907* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,24*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,78*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.