Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex grey, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex grey
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex grey
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex grey
Artikel-Nr.:
     380-508610G-8
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610G-8
EAN/GTIN:
     4018949506879
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Latex geschrumpft Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen.

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
- Kat. II, EN 388:2016 (2131X)
- Farbe: grau/schwarz
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 8
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 11,27*
Lager 380
1
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 12,09*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 20,08*
4 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 16,64431*
€ 23,07431*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,745* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,84*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.