Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Schnittschutzhandschuh Genua Lite, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Schnittschutzhandschuh Genua Lite
Artikelbild: Hase Schnittschutzhandschuh Genua Lite
Artikel-Nr.:
     380-508560-10
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508560-10
EAN/GTIN:
     4018949856103
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. II, EN 388, Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit sehr hohem Tragekomfort, HD-PU-Beschichtung an Handinnenfläche mit Fingerkuppen, OEKO-TEX®.

Material:
- Trägermaterial: 18 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit Glasfaser
- Beschichtung: HD-PU (Hybridgarn-Polyurethan)
- Kat. II, EN 388:2016 (3X42B)
- Farbe: weiß/grau
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Garn
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,35*
€ 5,83*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 4,83*
€ 6,35*
2 Tage
40
10
€ 8,50*
ab € 5,02*
€ 6,54*
Lager 380
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,35*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,31*
€ 9,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 200 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,23*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.