Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Rubiflex S NB27S, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Rubiflex S NB27S
Artikelbild: Uvex Rubiflex S NB27S
Artikel-Nr.:
     380-223NB27S-10
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     89646-10
EAN/GTIN:
     4048612011980
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 374 J K L, 388 (2121), Der komfortable NBR Schutzhandschuh, nahtlos beschichtet in verstärkter Ausführung, von hoher chemischer Beständigkeit und hervorragender Abriebfestigkeit.

- EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016/Typ A (JKNOPT)
- Länge: ca. 27 cm
- mit Stulpe
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Fünffinger-Handschuhe, verstärkt, nahtlos beschichtet
- ergonomische Passform
- sehr flexibel
- sehr gute mechanische Eigenschaften
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöe und Lösemittel
- hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters
- Futter: Baumwoll-Interlock
- Beschichtung: NBR spezial (Nitril-Kautschuk)
- Schichtstärke ca.: 0,50 mm
- Farbe: grün, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Nitril
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, (2121), 374, 388, EN, J, K, L,, NB27S, Rubiflex, S, Uvex
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,52*
8 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 9,03*
€ 11,15*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 11,42*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,48*
€ 11,95*
Lager 380
6
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paar
ab 80 Paar
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.