Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtes Kettenständerset, Kunststoff-Fuss betongefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38383
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.16 146
EAN/GTIN:
     4055381173030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Sehr preiswertes Kettenständer-Set für einfaches und schnelles Absperren z. B. im Lager, in der Produktion, im Versand oder im Verwaltungsbereich. Für den Innen- und zeitweisen Ausseneinsatz. Oberteil aus Kunststoff, rot/ weiss. Mit 2 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen.

  • Masse: ø 40 x H 870 mm


Erhältlich als Set bestehend aus:
6 Kettenständer, 10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken
Tipp: Der maximale Abstand der Kettenständer sollte 2,50 m nicht überschreiten.

  • Kunststoff-Fuss betongefüllt, 300 x 300 mm, 19,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
Verbindung durch Kette
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Breite:
300 | 300 mm
Max. Abstand:
null m
Befestigungsart:
keine
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Ungefüllt:
Nein
Tiefe:
300 mm
Max. Kettenständer Abstand:
2 mm
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Höhe:
870 mm
Befüllbar:
Nein
Durchmesser:
40 mm
Länge:
300 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 80,10*
€ 99,81*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 104,01*
3 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 108,14*
8 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 109,66*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,26*
€ 176,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 320,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,77*
Ähnlich
Temka
ab € 100,45*
Ähnlich
Temka
ab € 100,03*
Ähnlich
Temka
ab € 183,44*
Ähnlich
Temka
ab € 182,84*
Ähnlich
Temka
ab € 140,51*
Ähnlich
Temka
ab € 140,53*
Ähnlich
Temka
ab € 206,73*
Ähnlich
Temka
ab € 207,52*
Ähnlich
Moravia
175.17.247
ab € 92,37*
Ähnlich
Moravia
175.15.850
ab € 91,72*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,20*
Ähnlich
Moravia
175.17.668
ab € 103,50*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 108,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.