Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck halogenfrei lichtgr. M61827035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30761028
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M61827035
EAN/GTIN:
     4012740301275
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck halogenfrei lichtgr. M61827035

Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm lichtgrau. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,67*
€ 8,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 8,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 8,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,78*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,16*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,50*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,28*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,00*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,54*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,60*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 140,02*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,39*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 26,20*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 5,01*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,45*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.