Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x40mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M58027035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157B83
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M58027035
EAN/GTIN:
     4012740136037
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 40x40mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M58027035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,00*
€ 5,46*
ab € 5,53*
€ 8,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 8,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 8,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,80*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,15*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,50*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,34*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,17*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,62*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,57*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 139,66*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,34*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 26,28*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,99*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,69*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.