Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 230x100mm 90° lgr RAL7035 UTOT Kst L96827035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 230x100mm 90° lgr RAL7035 UTOT Kst
Außeneck LF-K 230x100mm 90° lgr RAL7035 UTOT Kst
Artikel-Nr.:
     262-C156I66
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L96827035
EAN/GTIN:
     4012740330831
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 230x100mm 90° lgr RAL7035 UTOT Kst L96827035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 139,66*
€ 169,97*
1
Frei Haus
ab € 140,73*
€ 172,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 145,97*
€ 179,22*
1
Frei Haus
ab € 146,57*
€ 179,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 187,68*
€ 228,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,80*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,15*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,50*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,34*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,17*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,62*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,57*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,34*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 26,28*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,99*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,49*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,69*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.