Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 230x60mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst M55427030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157A97
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55427030
EAN/GTIN:
     4012740105613
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 230x60mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst M55427030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 35,72*
€ 5,46*
ab € 26,39*
€ 35,92*
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 36,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,53*
€ 37,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,27*
€ 47,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,78*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,16*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,50*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,28*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,00*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,54*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,60*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 140,02*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,39*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 5,01*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,45*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,63*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.