Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M54027035 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager M54027035 Kabelrinnen-Zubehör
Hager M54027035 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85434635
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M54027035
EAN/GTIN:
     4012740135993
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal-Aussenecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
40 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,15*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,50*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,34*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,17*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,62*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,57*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 139,66*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,34*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 26,28*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,99*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,49*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,69*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.