Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 30x30mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M59627035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 30x30mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst
Außeneck LF-K 30x30mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst
Artikel-Nr.:
     262-C154D32
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M59627035
EAN/GTIN:
     4012740136136
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 30x30mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M59627035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,45*
€ 5,46*
ab € 5,01*
€ 7,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,23*
€ 7,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,78*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,16*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,50*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,28*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,00*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,54*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,60*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 140,02*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,39*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 26,20*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,45*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,63*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.