Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 130x60mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst M55127030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157A55
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55127030
EAN/GTIN:
     4012740105453
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 130x60mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst M55127030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,34*
€ 30,37*
€ 5,46*
ab € 22,38*
€ 30,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,33*
€ 31,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,72*
€ 32,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,93*
€ 40,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,80*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,15*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,50*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,17*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,62*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,57*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 139,66*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,34*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 26,28*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,99*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,49*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,69*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.