Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 190x60mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M55327035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157A81
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55327035
EAN/GTIN:
     4012740137447
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 190x60mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M55327035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
190 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 32,19*
€ 5,46*
ab € 23,73*
€ 32,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,82*
€ 33,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,10*
€ 34,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,70*
€ 42,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,80*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,15*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,50*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,34*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,17*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,57*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 139,66*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,34*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 26,28*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,99*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,49*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,69*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.