Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C 6A DC, 1p FAZ-C6/1-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter C 6A DC, 1p FAZ-C6/1-DC
Leitungsschutzschalter C 6A DC, 1p FAZ-C6/1-DC
Produktbild Ansicht links (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15154782
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279125
EAN/GTIN:
     4015082791254
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leitungsschutzschalter C 6A DC, 1p FAZ-C6/1-DC

Leitungsschutzschalter, FAZ-DC, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 6 A, Schaltgeräte für Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Minikippschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, eaton-leistungsschalter 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 30,14*
€ 44,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 42,82*
€ 53,44*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 54,32*
€ 59,25*
1
€ 8,95*
ab € 47,04*
€ 59,90*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 55,78*
€ 68,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104903
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,75*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,40*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,06*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 54,14*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 82,03*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,95*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.