Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 1-polig, 1 Wechsler DIN-Schienenmontage mit Schraubanschluss Anschluss 3 A ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9227213
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286055 FAZ-XHINW1
EAN/GTIN:
     4015082860554
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Anzahl der Kontakte = 1
Kontaktart = 1 Wechsler
Montageart = DIN-Schienenmontage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 3 A ac, 500 mA dc
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontaktnennspannung = 120 V dc, 240 V ac
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperaturbereich = -5 → +40 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktart:
1 Wechsler
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
3 A ac, 500 mA dc
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontaktnennspannung:
120 V dc, 240 V ac
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperaturbereich:
-5 → +40 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 9227213, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 286055FAZXHINW1, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 18,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,11*
€ 21,18*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,51*
€ 22,58*
1
€ 5,46*
ab € 16,45*
€ 22,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,44*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278531
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
278544
ab € 18,78*
Zubehör
Eaton
278549
ab € 15,35*
Zubehör
Eaton
278555
ab € 11,46*
Zubehör
Eaton
278561
ab € 9,13*
Zubehör
Eaton
278843
ab € 53,13*
Zubehör
Eaton
278878
ab € 95,81*
Zubehör
Eaton
278879
ab € 103,05*
Zubehör
Eaton
278978 FAZ-C32/3N
ab € 88,54*
Zubehör
Eaton
278536 FAZ-B20/1
ab € 9,09*
Zubehör
Eaton
278527 FAZ-B4/1
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
278730 FAZ-B10/2
ab € 19,65*
Zubehör
Eaton
278848 FAZ-B20/3
ab € 53,90*
Zubehör
Eaton
278850 FAZ-B32/3
ab € 39,97*
Zubehör
Eaton
278851 FAZ-B40/3
ab € 48,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.