Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 34mm; LCD; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 34mm; LCD; Bel: ja
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 34mm; LCD; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-381
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x5
Äußere Abmessungen: 277x88x43mm
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: POM-6173A;POM-7519A;POM-5913
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/MITTEL Funktion;kabellose Anzeige (bis 10m Reichweite);flexible Stromsonde
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Optionale Ausstattung: Messkabel FLK-TL175;Zubehörset FLK-TL223
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 34mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Anfahrstrom
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 100mA...1kA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 100mA...1kA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;100mV...600V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;100mV...600V
Frequenzbereichsmessung: 5...500Hz
Scheitelfaktor CF: 2,5 @ 600A;3 @ 500A;1,42 @ 1kA
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 641,43*
€ 743,04*
Frei Haus
ab € 704,28*
€ 743,05*
Frei Haus
ab € 686,72*
€ 745,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 719,35*
€ 755,52*
Frei Haus
ab € 726,62*
€ 760,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,52*
€ 899,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,09*
€ 889,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,98*
€ 873,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,82*
€ 862,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,35*
€ 856,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,74*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 161,62*
Zubehör
Fluke
3676410
ab € 152,94*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 153,03*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,16*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,37*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 96,05*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,21*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,09*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 200,52*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 100,83*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL82
ab € 153,97*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.