Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungsset TA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitungsset TA2
Messleitungsset TA2
Artikel-Nr.:
     3517A-76685528
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044125
EAN/GTIN:
     7612896003329
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung

Messleitungsset TA2

Benning TA 2 Sicherheitsmessleitungsset. Stecktechnik 4 mm Sicherheitstecktechnik. 6-teilig, rot/schwarz. Professionelle Ausführung. Bestehend aus: Messleitungen ja, Strombelastbarkeit 19 A, Werkstoff des Isoliermaterials Silikon, Messkreiskategorie Cat III, Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Prüfspitze ja, mit 4 mm Messspitzendurchmesser, Strombelastbarkeit 32 A, Messkreiskategorie Cat II, Max.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Silikon
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Strombelastbarkeit:
19 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,95*
€ 37,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,83*
€ 37,96*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,28*
€ 39,74*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 31,79*
€ 40,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,42*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.296,41*
Zubehör
Benning
10236770
ab € 395,27*
Zubehör
Benning
10236771
ab € 2.999,14*
Zubehör
Benning
044033
ab € 378,15*
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 361,01*
Zubehör
Benning
044691
ab € 82,09*
Zubehör
Benning
044692
ab € 96,28*
Zubehör
Benning
044071
ab € 132,84*
Zubehör
Benning
044089
ab € 230,92*
Zubehör
Benning
044683
ab € 307,26*
Zubehör
Benning
044087
ab € 158,41*
Zubehör
k.A.
50422
ab € 1.464,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.