Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck f.LF/FB60150 M 5522 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55945969
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M55227035
EAN/GTIN:
     4012740137393
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck f.LF/FB60150 M 5522 lgr

Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,00*
€ 28,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,11*
€ 28,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,94*
€ 30,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,34*
€ 30,35*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,78*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,78*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,16*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,50*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,28*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,54*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,60*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 140,02*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,39*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 26,20*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 5,01*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,45*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,63*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.