Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck M 5952 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55945527
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M59527030
EAN/GTIN:
     4012740152198
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck M 5952 gr

Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm steingrau. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 4,71*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,81*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,15*
€ 4,84*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 5,23*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,40*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,80*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 17,06*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,59*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 22,45*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 21,07*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,73*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,63*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 139,07*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 26,28*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 26,22*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,98*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,48*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,69*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 7,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.