Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Temperaturtransmitter -50...150 °C G ¼ DC 4...20 mA analog Analogausgang 4...20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40307051
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TA2135
EAN/GTIN:
     4021179279765
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensoren, Temperaturtransmitter, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G ¼, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 4...20 mA analog, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Analogausgang 4...20 mA, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PEI FKM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V4A (1.4404) O-Ring: FKM
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt1000, pt1000, TA-100CLER14-A-ZVG/US, TA100CLER14AZVGUS, TA2135, Temperaturüberwachungsgerät, 4-Leiter, 4...20 mA analog, Analogausgang 4...20 mA, DC, Messeinrichtung, Prozess, Prozesstemperatur, Sensor, Steuerung, Temperatur, Temperatur-Prozess-Messeinrichtung, Temperature process measuring system, Temperaturmessung, Temperatursensoren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 176,70*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,83*
€ 179,15*
Frei Haus
ab € 154,40*
€ 182,34*
Frei Haus
ab € 160,72*
€ 189,78*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 160,25*
€ 190,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,48*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,76*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.