Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1553284 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1553284 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1553284 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77537882
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553284
EAN/GTIN:
     4046356170208
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.29 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01211*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865/100
ab € 0,93122*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,19954*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix
1436505
ab € 9,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,20*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.