Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1681143 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1681143 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix 1681143 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27050339
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1681143
EAN/GTIN:
     4017918157401
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.01 g
Außendurchmesser
20 mm
Tiefe
35 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-101
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038865/100
ab € 0,93122*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,19954*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,17*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,22*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.