Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1641772 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1641772 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix 1641772 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046469
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1641772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.9 g
Außendurchmesser
18.4 mm
Tiefe
52 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-101
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038865/100
ab € 0,93122*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,19954*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,93*
Zubehör
Phoenix
1641785
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,92*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,20*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.