Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh KVG, LN58568, EEI=B1, 28x41x233mm, 230V, 50Hz, T8/T12 58/65W, T-U 58W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVG, LN58568, EEI=B1 LN58.568
KVG, LN58568, EEI=B1 LN58.568
Artikel-Nr.:
     3461-40223356
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     169389
EAN/GTIN:
     4014364693897
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 58/65 W Für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 220 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: L 58.568 Gewicht: 1120 g
Höhe: 28 mm
Für Lampenart T26: Ja
Ausführung: konventionell
Schutzklasse: I
Für Lampenart T38: Ja
Nennspannung von/bis: 230 V
Länge: 235 mm
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 58 W
Für Lampenart T-U: Ja
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 65 W
Breite: 41 mm
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, vossloh vorschaltgerät vvg, netztrafo, vossloh schwabe trafo, 169389, Betriebsgeräte, EVG, Elektronisch, KVG, Kapazitiv, Transistorvorschaltgerät, VVG, Versorgungseinheit, induktiv, 1361855
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,50*
ab € 11,78*
€ 16,87*
8 Tage
19
€ 6,95*
ab € 12,03*
€ 17,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,03*
€ 17,21*
€ 5,46*
ab € 12,30*
€ 17,61*
3 Tage
77
€ 5,80*
ab € 13,70*
€ 19,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
529029
ab € 5,02*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,54*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,17*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,67*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,27*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
163711
ab € 4,53*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
508186
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.