Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Vorschaltgerät 1x58/65W T26/T38 169389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-165345
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     169389
EAN/GTIN:
     4014364693897
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Houben Vorschaltgerät 1x58/65W T26/T38 169389 Ausführung konventionell, Für Lampenart T26, Für Lampenart T38, Für Lampenart T-U, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 ...

1, Geeignet für Lampenleistung 58 ...

65W, Nennspannung 230 ...

230V, Schutzklasse I, Länge 235mm, Breite 41mm, Höhe 28mm, Vakuumgetränkt in Polyesterharz, Steckklemmen 0,5-1 mm², für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5, tw 130

Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
Nein
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Ja
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Ja
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Länge:
235 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,50*
ab € 11,82*
€ 16,88*
8 Tage
19
€ 6,95*
ab € 12,06*
€ 17,23*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,06*
€ 17,23*
€ 5,46*
ab € 12,44*
€ 17,77*
Lager 5382
77
€ 5,80*
ab € 13,65*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
163711
ab € 4,54*
Ähnlich
Arnold Houben
508186
ab € 6,91*
Ähnlich
Arnold Houben
529029
ab € 4,95*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,56*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,06*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,61*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.